{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 100 | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Min. średnica mocowania D1 | 2,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 16 mm | |
| Długość wysięgu A | 110 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 50 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15 000 obr./min-1 | |
| Konstrukcja | Wersja smukła | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | zak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski | |
| Długość całkowita L | 170,45 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 50 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 50 mm | |
| Norma | DIN 69882-7; DIN 69893-1; ISO 12164-1 | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | zak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | zak | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja czerniona | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 307775 2,5-16 | |
| EAN / GTIN | 4045197932013 | |
| Numer producenta | 307775 2,5-16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |