Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika A 2,5-16 mm

Št. art.: 307775 2,5-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 50
  • maksimalni zatezni moment Md maks: ≤ 14

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 2,5 mm - 16 mm
Trn za rezkarje HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 15000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 50 µm
maksimalni zatezni moment Md maks ≤ 14 Nm
Izvedba vitka
Previsna dolžina A 110 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220 TX25
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 307775 2,5-16
EAN/GTIN 4045197932013

Opis

Izvedba:

  • Za desni in levi tek.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Ozka izvedba.
  • Usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje prek notranjega hlajenja.
  • Optimalni držalni momenti orodja.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ art. 309890. Cev za hladilno sredstvo art. 309880.