Kratka stezna glava za bušenje oblik A 2,5-16 mm

Artikl br.: 307775 2,5-16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 50
  • Maksimalni pritezni moment Md maks: ≤ 14

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 2,5 mm - 16 mm
Prihvat HSK-A 100
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 15000 min-1
Točnost rotacije ≤ 50 µm
Maksimalni pritezni moment Md maks ≤ 14 Nm
Izvedba tanko
Duljina izboja A-dimenzija 110 mm
Vanjski ⌀ D 50 mm
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220 TX25
Vrsta proizvoda Kratka glava za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 307775 2,5-16
EAN / GTIN 4045197932013

Opis

Izvedba:

  • Za desni i lijevi smjer rotacije.
  • S RFID/Balluff otvorom za čip.
  • Uska konstrukcija.
  • Ciljani prijenos rashladnog sredstva do alata s unutarnjim hlađenjem.
  • Optimalni momenti stezanjana alatu.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni ključ s T drškom.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ br. 309890. Cijev za rashladno sredstvo br. 309880.