Motor protection plug

Nr art.: 30756094007
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 30756094007
EAN / GTIN 4014586264288
Numer producenta 30756094007
Numer L L00010 1877
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Motor protection plug
  • FEIN's motor safety plugs provide reliable overload protection for high-frequency power tools. A bimetallic actuator, which is individually set to the corresponding rated current of the connected high-frequency tool, prevents premature or late activation in the event of brief overloading. The motor safety plug is fitted on the high-frequency power tool’s connector cable instead of the normal male connector. The motor safety plug consists of a CEE plug, thermal actuators with temperature compensation and a rotary activation toggle
  • suited to the 848 series, setting range 2.5 - 4 A