Mufa de protecție a motorului

Cod articol: 30756094007
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 30756094007
EAN / GTIN 4014586264288
Număr producător 30756094007
L-Număr L00010 1877
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Ștecher de protecție a motorului
  • Ștecherul de protecție a motorului FEIN protejează în mod fiabil uneltele electrice de înaltă frecvență împotriva suprasarcinii. Un declanșator bimetalic, care este setat individual la curentul nominal al sculei conectate, previne declanșarea prea târzie sau prematură în cazul unei suprasarcini scurte. Ștecherul de protecție a motorului este montat pe cablul de conectare al uneltelor electrice de înaltă frecvență în locul fișei normale cu pini. Fișa de protecție a motorului este formată din fișă conform CEE, declanșatoare termice cu compensare a temperaturii și un comutator rotativ de conectare
  • potrivit pentru seria 848, interval de reglaj 2,5 - 4 A