Roller tool case empty

Nr art.: 3065391
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Tool transport system

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3065391
EAN / GTIN 4010886950982
Numer producenta 3065391
Numer L L60160 4887
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Widely spaced wheels with two inline castors for pulling without tipping
  • Sturdy aluminium frame with edge protectors, trays made of impact-resistant ABS plastic
  • When open, the case lid is prevented from locking unintentionally by the safety lid holder snapping into place
  • A4 document compartment in the lid
  • Variably divisible bottom tray
  • Lockable with two-tilt cylinder locks and a combination lock
  • Removable tool panel with 22 tool pockets at the front and back in the lid
  • Removable cover for bottom tray with 15 tool pockets
  • Comfort handle
  • Hand friendly carrying handle

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Dynamic load capacity [kg]: 30 kg
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 200 mm
  • Total length [mm]: 395 mm
  • Total width [mm]: 490 mm
  • VDE certified: no