Caisse à roulettes vide

Réf.: 3065391
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3065391
EAN / GTIN 4010886950982
Réf. fabricant 3065391
Article hors catalogue L60160 4887

Description

Description:

L'empattement large avec deux roues inline permettent de tirer le coffre sans risque de basculement
Robuste châssis en aluminium avec protection des arêtes contre les chocs, coques en plastique ABS anti-chocs
En position ouverte, le couvercle supérieur du coffret est protégé contre les risques de fermeture involontaire par un mécanisme de maintien de sécurité du couvercle
Panneau porte-outils extractible avec 22 poches pour outils sur l'avant et l'arrière dans le couvercle

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge dynamique [kg]: 30 kg
  • Largeur totale [mm]: 490 mm
  • Hauteur totale [mm]: 200 mm
  • Longueur totale [mm]: 395 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non