{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
Stożkowy chwyt drążony HSK
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 |
Uchwyt trzpienia frezarskiego
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
HSK06300100; FDA013003e01
|
|
| Kształt uchwytu |
Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Z rowkiem podłużnym i poprzecznym i śrubą dociągającą frez
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
13 mm
|
|
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa |
63
|
|
| Sposób mocowania |
Czop; Czop
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Długość chwytu LS |
23 mm
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
HSK-A 63
|
|
| Min. średnica mocowania D1 |
13 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 |
13 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
60 mm
|
|
| Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 |
23 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
28 mm
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
25 000 min-1
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego |
6 µm
|
|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej |
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
|
|
| Strategia skrawania |
HPC
|
|
| Konstrukcja |
krótkie
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M |
M6
|
|
| Średnica trzpienia d1 |
13 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
13 mm
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Oprawki do głowic frezarskich
|
|
| Długość całkowita L |
105 mm
|
|
| Norma |
DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
|
|
| Platformy |
A
|
|
| Z gwintem |
tak
|
|
| z otworem na nośniki danych RFID |
tak
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Masa |
0,8 kg
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 306110 13 | |
| EAN / GTIN | 4067263014836 | |
| Numer producenta | 306110 13 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |