Portsculă combi pentru freze, HSK-A 63 scurt, ⌀ dornului d1: 13mm

Cod articol.: 306110 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Codarea punctului de separare HSK06300100
Formular de înregistrare Forma A
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii LS 55 mm
Lungime activă A 60 mm
Lungimea dornului de frezare L3; L4 23 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 6 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire Da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 105 mm
Înălţimea totală H1 28 mm
Lăţimea totală B1 28 mm
Standard DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID Da
Răcirea internă este posibilă Da
Material oţel de îmbunătăţire
Greutate 0,8 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 306110 13
EAN / GTIN 4067263014836
Număr producător 306110 13
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu orificiu pentru cip RFID/baluff. Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor frontale şi a capurilor de frezat cu canal longitudinal sau transversal.

Livrare:

Inclusiv clavetă, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei Cod 309860.

Accesorii opţionale:

Conductă cu lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840, şurub de fixare la freză, pentru răcirea interioară Cod 309861.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.