{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
Stożkowy chwyt drążony HSK
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 |
Stożek tulei zaciskowej
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
HSK06300195
|
|
| Kształt uchwytu |
Kształt A; Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8°
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
|
|
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa |
63
|
|
| Sposób mocowania |
Czop
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Seria |
Centro P
|
|
| Oznaczenie producenta |
Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
HSK-A 63
|
|
| Min. średnica mocowania D1 |
0,5 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 |
10 mm
|
|
| Do typu tulei zaciskowej |
Tulejki zaciskowe ER
|
|
| Rozmiar tulei zaciskowej |
16
|
|
| Długość wysięgu A |
130 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
30 mm
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego |
3 µm; 6 µm
|
|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej |
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
|
|
| Strategia skrawania |
HSC
|
|
| Z amortyzacją drgań |
tak
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Uchwyt z tuleją zaciskową
|
|
| Długość całkowita L |
162,5 mm
|
|
| Wysokość całkowita H1 |
63 mm
|
|
| Szerokość łącznie B1 |
63 mm
|
|
| Norma |
DIN 69893; ISO 12164-1
|
|
| Platformy |
A
|
|
| z otworem na nośniki danych RFID |
tak
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Obróbka powierzchniowa |
wersja polerowana; wersja zeszlifowana
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 305925 16 | |
| EAN / GTIN | 2050001757227 | |
| Numer producenta | 44326001300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |