{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| do tulejek zaciskowych ER | 16 | |
| adapter | HSK-A 63 krótkie | |
| Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Kształt | A | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
| Strategia skrawania | HSC; HPC | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| zakres mocowania | 0,5 mm - 10 mm | |
| wymiar A długości wysięgu | 75 mm | |
| ⌀ zewn. D | 34 mm | |
| Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309617 | 16 | |
| Klucze mocujące ER nr 309748; nr 309749 | 16 | |
| z otworem na Balluffchip | tak | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
| Numer artykułu | 305523 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197771667 | |
| Numer producenta | 305523 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |