Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki precyzyjne do tulejek zaciskowych HiRunER, HSK-E 40 krótkie, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 25

Nr art.: 305518 25

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 305518 25
Numer producenta 305518 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane, wszystkie chwyty są przetoczone po utwardzeniu w celu zmniejszenia bicia. Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff, wysokowydajne nakrętki mocujące do 25 000 obr./min.

Zaleta:

  • Doskonała dokładność ruchu obrotowego w systemie (uchwyt + tulejka zaciskowa + nakrętka mocująca), bicie 3 µm przy zastosowaniu tulejki zaciskowej 2 µm, bicie 6 µm przy zastosowaniu tulejki zaciskowej 5 µm.
  • Bardzo duże siły mocujące (nawet 2x większe w porównaniu ze standardową tulejką zaciskową ER).
  • Mniejsze drgania dzięki 2-częściowej nakrętce mocującej (wersja mini jednoczęściowa).

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

W dostawie:

Wraz z precyzyjną nakrętka mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880,
Klucz nasadowy nr 309890,
Tulejki zaciskowe ER Fahrion nr 308901309432.
Klucz hakowy nr 628400 lub klucz dynamometryczny nr 309749 lub nr 628520.

Wskazówka:

  • Mocuje jedynie ⌀ nominalną do ⌀ uchwytu, tolerancja h 10.
  • Nie stosować nakrętek mocujących w połączeniu z podkładką uszczelniającą.
  • Precyzyjnego uchwytu do tulejek zaciskowych zawsze używać w połączeniu z precyzyjną nakrętką mocującą nr 309617; 309618.
  • Stosować w połączeniu z tulejkami zaciskowymi Fahrion.
  • W przypadku tulejek zaciskowych ER Fahrion HP 2 µm konieczne usunięcie niebieskiego pierścienia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka