Telescopic reversible ratchet 1/2″

Nr art.: 3041859
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne 1/2 cala
Min. kąt roboczy 7,5 stopni
Wysokość 48 mm
Szerokość 48 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Długość min. 400 mm
Długość maks. 600 mm
Kolor niebieskie; czarny
Rodzaj produktu Grzechotki
Liczba zębów (zatrzask) 48
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Z wypychaczem tak
Obciążenie ciągłe 600 Nm
Napęd Uchwyt
Człon 4-kątne
Funkcja teleskopowania tak
Materiał narzędzia Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3041859
EAN / GTIN 4010886950371
Numer producenta 3041859
Numer L L60160 4889
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Adjustable from 400 to 600 mm in 8 steps
  • With recessed lever change
  • Push-button release
  • Return angle 7.5 degrees
  • Non-slip 2-component handle
  • Locks in the middle position: When the lever is flipped, it automatically engages for clockwise or anti-clockwise operation
  • For hand-operated sockets and accessories with square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, ball locking device
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • Hot-drop forged

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive square [inch]: 1/2″
  • Fuse: Ball lock
  • Handle material: 2-component
  • Locking type: Ball locking device
  • Material: Vanadium steel 31CrV3
  • Number of teeth: 48
  • Push button release: yes
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 12,5 mm
  • Surface: chrome-plated
  • Swing back angle: 7,5 °
  • Switching type: Shift lever
  • Torque (max.) [Nm]: 600 Nm
  • Total height [mm]: 48 mm
  • Total length [mm]: 405 mm
  • Total width [mm]: 48 mm
  • variable length [mm]: 400-600
  • VDE certified: no