{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Mărime antrenare, pătrat | 1/2 inch | |
| Unghi de lucru min. | 7,5 grad | |
| Înălţime | 48 mm | |
| Lăţime | 48 mm | |
| Proprietăți mâner | Ergonomic; antiderapant | |
| Lungime min. | 400 mm | |
| Lungime max. | 600 mm | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Tip produs | Clichet | |
| Număr de dinți (opritor) | 48 | |
| Schimbarea direcției de rotație prin | Levier de comutare | |
| Cu extractor | da | |
| Capacitate de încărcare de durată | 600 Nm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | pătrat | |
| Funcție telescopică | ja | |
| Material unealtă | Oţel crom-vanadiu | |
| Suprafața sculei | cromat | |
| Standard | DIN 3120 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 3041859 | |
| EAN / GTIN | 4010886950371 | |
| Număr producător | 3041859 | |
| L-Număr | L60160 4889 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |