Plastic impact insert Ø 40 mm

Nr art.: 30404021
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 30404021
EAN / GTIN 4021176021145
Numer producenta 30404021
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The impact insert made of plastic with a hardness of Shore 75D has a special strength and is designed for universal use. The plastic impact inserts are used, among other things, in tool and machine engineering. The impact inserts are available in sizes D30 to D60.
  • Oil and grease resistant
  • No chipping

Cecha szcz.:

  • Material: plastic
  • Impact insert diameter [mm]: 40 mm
  • Shore hardness: 75
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)