Insert de frappe en plastique Ø 40 mm

Réf.: 30404021
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Diameter 40 mm
Type of product striking insert
Material plastic
Characteristics chip-free; oil-resistant; resistant to grease
Hardness medium hard
Shape of striking face round

Identification et classification

Référence article 30404021
EAN / GTIN 4021176021145
Réf. fabricant 30404021
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • The impact insert made of plastic with a hardness of Shore 75D has a special strength and is designed for universal use. The plastic impact inserts are used, among other things, in tool and machine engineering. The impact inserts are available in sizes D30 to D60.
  • Oil and grease resistant
  • No chipping

Feature:

  • Material: plastic
  • Impact insert diameter [mm]: 40 mm
  • Shore hardness: 75
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)