Kunststoff-Schlageinsatz Ø 40 mm

Número de artículo: 30404021
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 30404021
EAN / GTIN 4021176021145
Número del fabricante 30404021
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El inserto de golpeo de plástico con una dureza de Shore 75D posee una resistencia especial y está destinado para un uso universal. El inserto de golpeo de plástico se utiliza, entre otros, en la construcción de herramientas y maquinaria. Los insertos de golpeo están disponibles en tamaños de D30 a D60.
  • Resistente al aceite y grasa
  • Sin astillado

Característica:

  • Material: Plástico
  • Diámetro del inserto de impacto [mm]: 40 mm
  • Dureza Shore: 75
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)