• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Working trestle, height adjustable 700-1000 mm 0.50 x 0.78 m

Nr art.: 30400

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)
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
Część opisana Podstawa; Płyty robocze
Powłoka Lakierowane proszkowo
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Materiał Aluminium; drewno
Kolor białe
Szerokość podstawy 500 mm
Głębokość podstawy 780 mm
Materiał stojaka podłogowego aluminium
Min. zakres regulacji wysokości 700 mm
Maks. zakres regulacji wysokości 1 000 mm
Rodzaj produktu Stojak
Maks. nośność 250 kg
Z regulacją wysokości tak
Wysokość użytkowa 1 000 mm
Masa 7 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30400
EAN / GTIN 4031405304000
Numer producenta 030400
Numer L L90110 70
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Kozioł roboczy z regulacją wysokości, wykonany z aluminium
  • Wymienna podkładka ścieralna wykonana ze świerku (1000 x 60 x 25 mm)
  • Bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 700 – 1000 mm
  • Bezpieczne blokowanie za pomocą stożkowego uchwytu na każdej rurze regulacyjnej
  • Stężenie poprzeczne w obu częściach
  • Stopki ze śrubami regulacyjnymi do regulacji poziomu
  • Końcówki prętów z zaślepkami
  • Maksymalne obciążenie: 250kg

Cecha szcz.:

  • Rodzaj podpory: drewno
  • Szerokość podstawy: 500 mm
  • Długość podstawy: 780 mm
  • Regulacja wysokości: Elastyczna
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 250 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Zakres regulacji: 300 mm