Trepied de lucru cu înălțime reglabilă 700-1000 mm 0,50 x 0,78 m

Cod articol.: 30400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 30400
EAN / GTIN 4031405304000
Număr producător 030400
L-Număr L90110 70
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Trepied de lucru din aluminiu cu înălțime reglabilă
  • Plăcuță de uzură înlocuibilă din molid (1.000 x 60 x 25 mm)
  • Reglabil la infinit în înălțime de la 700 - 1.000 mm
  • Blocare sigură prin mânerul conic de pe fiecare tub de reglare
  • Susținere transversală pe ambele părți
  • Picioare cu șuruburi de reglare pentru compensarea nivelului
  • Capete de bară cu capace
  • Sarcina maximă: 250 kg

Caracteristică:

  • Lățimea bazei: 500 mm
  • Lungimea bazei: 780 mm
  • Față de reglare: 300 mm
  • Reglare în înălțime: Flexibilă
  • Tip de suport: Lemn
  • Max. Capacitate de încărcare: 250 kg
  • Este necesară asamblarea: Gata de asamblare
  • Material: aluminiu