Oprawki do głowic frezarskich kształt AD, BT 40 krótki, ø trzpienia d1: 32mm

Nr art.: 303800 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Kanał chłodzący zamykany nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia SKG04005190; FDA03201290
Kształt uchwytu MAS BT; Z rowkiem podłużnym i poprzecznym i śrubą dociągającą frez
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Złącze po stronie maszyny BT 40
Z pozycją płaską tak
Odległość a 1 mm
Długość wysięgu A 50 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 78 mm
Dokładność ruchu obrotowego 5 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Konstrukcja krótkie
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M16
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo nie
Średnica trzpienia d1 32 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Długość całkowita L 139,4 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy AD
Z gwintem tak
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Obróbka powierzchniowa hartowana
Masa 2,092 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 303800 32
EAN / GTIN 4062406250553
Numer producenta 303800 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff i kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.

Zaleta:

Podwójny styk stożka i płaskiej powierzchni zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze mocowanie:
  • Lepsza jakość powierzchni
  • Większa trwałość narzędzi
  • Stałe osadzenie we wrzecionie, (również przy dużych prędkościach obrotowych)
  • Większa dokładność ruchu obrotowego
Uchwyt ze stykiem dwupunktowym BT można również stosować w standardowych wrzecionach maszyn BT – i na odwrót. Zalety styku dwupunktowego dotyczą jednak tylko uchwytu i wrzeciona z tego rodzaju stykiem.

W dostawie:

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760−308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.