Držač za glodače glave oblik AD, BT 40 kratko, ⌀ trna d1: 32mm

Artikl br.: 303800 32
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: JIS B6339; JIS B6339
  • Oblik: AD
  • Provrt za rashladne kanale: ne može se zaključati
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 32 mm
⌀ stezanja D1 32 mm
Prihvat BT 40 kratko
Standard DIN 6357
Norma prihvata JIS B6339; JIS B6339
Oblik AD
Provrt za rashladne kanale ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Strategija rezanja HPC
Izvedba BT-DC
Duljina izboja A-dimenzija 50 mm
a 1 mm
Vanjski ⌀ D 78 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 32
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 32
Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 303800 32
EAN / GTIN 4062406250553
Broj proizvođača 303800 32
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sve drške tvrdo tokarene (miran rad). S utorom za RFID / Balluff čip i kanalima rashladnog sredstva.

Prednost:

Iz dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:
  • Kvalitetnija površina
  • Dulji vijek trajanja alata
  • Nepromijenjeni dosjed u vretenu i u slučaju velikog broja okretaja
  • Bolja koncentričnost
BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihvata i vretena.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760308806. Specijalni ključ br. 309840.