{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí kanál uzavíratelný | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel; Upínač frézovacího trnu | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04005190; FDA03201290 | |
| Formulář záznamu | MAS BT; S podélnou a příčnou drážkou a utahovacím šroubem frézy | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep; Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 40 | |
| S instalací plánu | ano | |
| Vzdálenost a | 1 mm | |
| Nepodepřená délka A | 50 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 78 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 5 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Konstrukce | krátká | |
| Závit G; M | M16 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Otvor chladicího kanálu uzavíratelný | ne | |
| Průměr trnu d1 | 32 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka L | 139,4 mm | |
| Norma | DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Tvar | AD | |
| Se závitem | ano | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Povrchová úprava | kalené | |
| Hmotnost | 2,092 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 303800 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406250553 | |
| Číslo výrobce | 303800 32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |