Shelf ladders

Nr art.: 30347
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Srebrny szary
Norma DIN EN 131
Długość drabiny 1 m
Kolor Szare
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30347
EAN / GTIN 4031405303478
Numer producenta 030347
Numer L L90110 1359
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • System szyn do zawieszania drabin półkowych
  • Materiały: rura z lekkiego metalu lub rura stalowa
  • Średnica rury 30 mm
  • Dostępne długości: 1000mm i 1500mm
  • Uwaga: na każdy 1 m rury potrzebny jest 1 uchwyt pośredni lub uchwyt z ogranicznikiem

Cecha szcz.:

  • Średnica: 30mm
  • Długość: 1000 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Rodzaj produktu: aluminium / 1 m