Sistem de șină pentru scări rack: Lungime țeavă de aluminiu 1000 mm

Cod articol.: 30347
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri argintiu
Standard DIN EN 131
Lungimea conductorului 1 m
Culoarea gri
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 30347
EAN / GTIN 4031405303478
Număr producător 030347
L-Număr L90110 1359
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Sistem de șină pentru agățarea scărilor rack
  • Materiale: Tub de metal ușor sau tub de oțel
  • Diametrul țevii 30 mm
  • Lungimi disponibile: 1000 mm şi 1500 mm
  • Observație: 1 suport intermediar sau suport cu opritor este necesar pentru fiecare conductă de 1 m.

Caracteristică:

  • Diametru: 30 mm
  • Lungime: 1000 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Tip produs: Alu / 1 m.