Voltage tester 6-1000 V

Nr art.: 3032744
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP65
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,
Pomiar TRUE RMS (AC+DC)
Wskaźnik kierunku pola wirującego (lewy/prawy) tak
Kontrola ciągłości obwodu min. 0 Ω
Kontrola ciągłości obwodu maks. 100 000 Ω
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 12 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 1 000 V
Wskazanie (DC) min. 12 V
Wskazanie (DC) maks. 1 000 V
Wskazanie (AC) min. 12 V
Wskazanie (AC) maks. 1 000 V
Napięcie zmienne (AC) min. 12 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 1 000 V
Napięcie stałe (DC) min. 12 V
Napięcie stałe (DC) maks. 1 000 V
Liczba kabli 2 szt.
Wskazanie LED
Wyświetlacz podświetlany tak
Bezstykowy tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Kontrola kierunku pola wirującego; Kontrola ciągłości obwodu; Prąd kontrolny wyłącznika ochronnego różnicowego FI/RCD; Próbnik faz; Kontrola biegunowości; Pomiar napięcia; Bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem zak
Z wyświetlaczem zak
Kategoria przepięcia CAT III; CAT IV
Właściwości Alarm wibracyjny; Bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu; Podświetlenie miejsca pomiaru
Norma DIN EN 61243-3; VDE 0682-401:2015
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 120 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3032744
EAN / GTIN 4010886950166
Numer producenta 3032744
Numer L L60160 5113
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Display stages: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/ DC
  • Acoustic and optical continuity test up to 100 kΩ (buzzer/ yellow LED)
  • Phase sequence test (green LED), phase test (red LED), polarity test (LED)
  • Direct displaying without pressing a push-button (high-impedance test)
  • Load connection via push-buttons (low-impedance test)
  • Intended release of a 30 mA RCD safety switch
  • Non-contact phase tester/detector of cable breaks (yellow LED flashing)
  • Vibrating alert in the test handle
  • Measuring point illumination
  • Protection classification IP65, dust-proof, hose-proof
  • Robust housing with rubberized gripping surface
  • Tested and approved acc. to IEC/EN 61243-3:2015
  • Over voltage category CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
  • Incl. 2x 1.5 V micro batteries (LR03/ AAA) (voltage display from 50 V even in case of empty batteries)

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • Batteries included: yes
  • Battery type: AAA
  • Design: 2-pole
  • Material: Plastic
  • Measuring category [inch]: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
  • Measuring range [Volt]: 12-1000
  • Number of batteries/rechargeable batteries: 2
  • REACH registration available: yes
  • Single test with 10,000 V AC: no
  • Total length [mm]: 120 mm
  • VDE certified: yes
  • Voltage range [AC/DC]: 12 - 1000 V