{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 2 kos | |
| Vrsta baterije | alkalij-mangan (AlMn) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | AAA (LR3) | |
| Vrsta zaščite IP | IP65 | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Prikaz | LED; LED; LED; LED; LED; LED | |
| Merilni postopek | TRUE RMS (AC+DC) | |
| Prikaz smeri vrtenja polja (levo/desno) | Da | |
| Preverjanje prevodnosti min. | 0 Ω | |
| Preverjanje prevodnosti maks. | 100.000 Ω | |
| Merilna napetost min., merjenje napetosti | 12 V | |
| Merilna napetost maks., merjenje napetosti | 1.000 V | |
| Prikaz (DC) min. | 12 V | |
| Prikaz (DC) maks. | 1.000 V | |
| Prikaz (AC) min. | 12 V | |
| Prikaz (AC) maks. | 1.000 V | |
| Izmenična napetost (AC) min. | 12 V | |
| Izmenična napetost (AC) maks. | 1.000 V | |
| Enosmerna napetost (DC) min. | 12 V | |
| Enosmerna napetost (DC) maks. | 1.000 V | |
| Število kablov | 2 kos | |
| Prikaz | LED | |
| Zaslon je osvetljen | Da | |
| Brezkontaktni | Da | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | preizkuševalnik napetosti | |
| Merilne variante | preizkušanje smeri vrtilnega polja; preverjanje prevodnosti; preizkusni tok za FI/RCD-zaščitna stikala; preverjanje faz; preverjanje polarnosti; merjenje napetosti; brezkontaktni detektor prekinitve kabla | |
| Vrsta napajanja | enosmerni tok (DC); izmenični tok (AC) | |
| S kablom | da | |
| Z zaslonom | da | |
| Kategorija prenapetosti | CAT III; CAT IV | |
| Lastnosti | Razsvetljava merilnega mesta; alarm z vibriranjem; brezkontaktni detektor prekinitve kabla | |
| Standard | DIN EN 61243-3; VDE 0682-401:2015 | |
| Material ohišja | Umetna masa | |
| Dolžina | 120 mm |
| Številka izdelka | 3032744 | |
| EAN/GTIN | 4010886950166 | |
| Številka proizvajalca | 3032744 | |
| L-število | L60160 5113 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |