Platform ladder with castors 8 steps

Nr art.: 303108
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba usztywnień poprzecznych 1
Szerokość usztywnień poprzecznych 1,58 m
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,65 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 8
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 3,9 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 1,9 m
Szerokość platformy 650 mm
Głębokość platformy 800 mm
Listwa kolanowa tak
Dolny pasek tak
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Belki poprzeczne tak
Wysięg 1,74 m
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z jednej strony
Mobilne tak
Z poręczą tak
Nośność 150 kg
Długość drabiny 2,99 m
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 303108
EAN / GTIN 4031405936973
Numer producenta 303108
Numer L L90110 959
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Fakty
  • Aluminiowa drabina platformowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • Przestronna platforma ze ściągaczem zapewniającym stabilność (800 x 650 mm)
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Z poręczą po obu stronach, 3-stronna, poręcz o wysokości 1000 mm z kolanem i listwami przypodłogowymi
  • Dwie rolki Ø100 mm ułatwiające przemieszczanie z miejsca na miejsce
  • Łatwy w montażu (wysyłany zdemontowany)
  • Belki poprzeczne zapewniające wysoką stabilność
  • Szerokość zewnętrzna: 650 mm (bez poprzeczki)
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: ISO 14001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 8 poziomów
  • Materiał: aluminium
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Gardło: 1740 mm