{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero traverse | 1 | |
| Larghezza traverse | 1,58 m | |
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza esterna | 0,65 m | |
| Esecuzione scaletta | Livello | |
| Numero gradini per sezione della scala | 8 | |
| Profondità gradini | 80 mm | |
| Distanza tra i gradini | 235 mm | |
| Collegamento passo-montanti | Es. bordata | |
| Altezza di lavoro circa | 3,9 m | |
| Piattaforma presente | sì | |
| Altezza piattaforma | 1,9 m | |
| Larghezza piattaforma | 650 mm | |
| Profondità piattaforma | 800 mm | |
| Battiginocchio | si | |
| Listello | si | |
| Superficie gradino | Zigrinatura | |
| Traverse | sì | |
| Sporgenza | 1,74 m | |
| Inclinazione | 70 grado | |
| Accessibilità | es. unilaterale | |
| Es. mobile | si | |
| Con corrimano | si | |
| Portata | 150 kg | |
| Lunghezza scala | 2,99 m | |
| Colore | argento | |
| Tipo di prodotto | Scala per piattaforme |
| Codice articolo | 303108 | |
| EAN / GTIN | 4031405936973 | |
| Codice del produttore | 303108 | |
| Numero-L | L90110 959 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |