{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Denumirea producătorului | Reduzierhülse SK / MK für Austreiblappen | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare; Con Morse CM | |
| Codarea punctului de separare | SKG04005195; MKG00302085 | |
| Formular de înregistrare | MAS BT; Cu cap de antrenare | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire; Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40; 3 | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Interfață pe partea utilajului | BT 40 | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | CM 3 | |
| Adaptor pagina 1 | BT 40 | |
| Adaptor pagina 2 | CM 3 | |
| Lungime activă A | 70 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 40 mm | |
| Concentricitate | 8 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Adaptor portsculă | |
| Lungimea totală L | 135,4 mm | |
| Standard | DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Formă | AD | |
| Răcirea internă este posibilă | nu | |
| Material | oțel | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Greutate | 1,2 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 303082 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406109233 | |
| Număr producător | 303082 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |