Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Oprawki, BT 50, ⌀ D1: 32mm

Nr art.: 302862 32

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D1 (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302862 32
Numer producenta 314040532105
Producent/osoba odpowiedzialna NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Opis

Wykonanie:

  • Niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym.
  • Chronione powłoką antykorozyjną.
  • Pyło- i wodoszczelne.
  • Bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.
  • Szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.
  • siła mocująca do 1000 Nm przy ⌀ 20, 4000 Nm przy ⌀ 32.

Wykonanie - ilustracja:

Wewnętrzne wycięcia osiowe skutecznie zapobiegają ślizganiu się narzędzia.
Duża sztywność promieniowa dzięki powtarzalnemu mocowaniu na płaskiej powierzchni zapobiega odchylaniu i zapewnia wysoką dokładność obróbki oraz dużą trwałość
Rowki teowe zbierają olej i smar, co zapewnia niezawodne przenoszenie momentu obrotowego.
Bardzo płynny ruch nakrętki mocującej.

Zaleta:

  • duża trwałość narzędzi
  • konstrukcja zmniejszająca drgania
  • duża sztywność dzięki wzmocnionej nakrętce mocującej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

W dostawie:

Z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Klucz hakowy nr 628400. Sworzeń dociągający nr 308760 − 308795.
Tulejka zaciskowa nr 309575 − 309576.