Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Silové upínací pouzdro, BT 50, ⌀ D1: 32mm

Artiklové číslo: 302862 32

Vyberte variantu a množství

⌀ D1 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302862 32
Číslo výrobce 314040532105
Výrobce/odpovědná osoba NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Popis

Provedení:

  • Nízké tření díky jehlovému ložisku.
  • Chráněno antikorozním povlakem.
  • Pracho- a vodotěsné.
  • Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.
  • Flexibilní oblast upínání pomocí kleštin.
  • Upínací síla až 1 000 Nmpři⌀ 20, 4 000 Nmpři ⌀ 32.

Provedení – obrázek:

Vnitřní axiální vybrání brání efektivně prokluzování nástroje.
Vysoká radiální pevnost díky opakované přesnosti upínání proti dosedací rovině brání vychýlení a zajišťuje vysokou přesnost obrábění a dlouhou životnost nástroje.
Drážky ve tvaru T zachycují olej a mazivo, takže je zajištěn bezpečný přenos točivého momentu.
Absolutně měkký chod upínací matice.

Výhoda:

  • Dlouhá životnost nástrojů.
  • Vlastnosti, tlumicí vibrace.
  • Vysoká stabilita díky zesílené upínací matici.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Hákový klíč č. 628400.
Tažný čep č. 308760 - 308795.
Upínací kleštiny č. 309575 − 309576.