Mandrină de forţă, BT 40, ⌀ D1: 32mm

Cod articol.: 302861 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare SKG05005195; SZD03200285
Formular de înregistrare MAS BT
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 32 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Interfață pe partea utilajului BT 40
Diametru de prindere max. D1 32 mm
Lungime activă A 105 mm
Diametru exterior piuliță de strângere D 73 mm
Concentricitate 5 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Amortizarea vibraţiilor da
Sculă protecție la extragere da
Forță de strângere max. 4.000 Nm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină de forţă
Lungimea totală L 170,4 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Formă AD
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302861 32
EAN / GTIN 2050001771780
Număr producător 314040332105
Producător/responsabil NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descriere

Execuţie:

  • Frecare redusă datorită rulmenţilor cu ace.
  • Protejate cu un strat de acoperire anticoroziv.
  • Etanşe la praf şi la apă.
  • Forţa de strângere foarte ridicată măreşte durabilitatea şi îmbunătăţeşte suprafaţa.
  • Plajă de strângere flexibilă datorită bucşelor elastice.
  • Forţă de strângere de până la 1000 Nm la ⌀ 20, 4000 Nm la ⌀ 32.

Execuţie - Imagine:

Găurile axiale interioare împiedică efectiv alunecarea sculei.
Rigiditatea radială ridicată datorată tensiunii repetabile cu acurateţe faţă de o suprafaţă plană împiedică abaterea, asigurând o precizie ridicată la prelucrare precum şi o durabilitate mare a sculelor.
Canalele T preiau uleiul şi grăsimea, asigurându-se astfel transmiterea precisă a momentului.
Rulare foarte lină a piuliţei de strângere.

Avantaj:

  • Durabilitate mărită a sculelor.
  • Proprietăţi de atenuare a vibraţiilor.
  • Stabilitate ridicată datorită piuliţei de strângere întărite.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere.

Accesorii opţionale:

Cheie cu gheară Cod 628400.
Şuruburi de tragere Cod 308760308795.
Bucșe elastice Cod 309575309576.