{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG03005115; SZD01600215 | |
| Kształt uchwytu | MAS BT; Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8° | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 30 | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Złącze po stronie maszyny | BT 30 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 0,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 10 mm | |
| Do typu tulei zaciskowej | Tulejki zaciskowe ER | |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 16 | |
| Długość wysięgu A | 100 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 28 mm | |
| Średnica zewnętrzna nakrętki mocującej D | 28 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Długość całkowita L | 148,4 mm | |
| Norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Platformy | AD | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 302752 16 | |
| EAN / GTIN | 4067263002536 | |
| Numer producenta | 302752 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |