{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 16 | |
fäste | BT 30 A = 100 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 16 | |
ER-chucknyckel | 16 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302752 16 | |
EAN/GTIN | 4067263002536 |