{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 16 | |
Laikiklis | BT 30 A = 100 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 16 | |
ER užveržimo raktas | 16 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302752 16 | |
EAN / GTIN | 4067263002536 |