• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Oprawki Weldon kształt ADB z kanałem chłodziwa, BT 40 A = 100, ⌀ mocowania D1: 8mm

Nr art.: 302615 8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Kanał chłodzący zamykany tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Kod miejsca rozdzielenia SKG04005795
Kształt uchwytu Z gwintem mocującym i zabierakiem
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
wielkość uchwytu, bezwymiarowa 0400
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Długość chwytu LS 100 mm
Złącze po stronie maszyny BT 40
z pozycją płaską nie
Min. średnica mocowania D1 8 mm
Maks. średnica mocowania D1 8 mm
Długość wysięgu A 100 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 28 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 38 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
długość całkowita L 165,4 mm
Wysokość całkowita H1 28 mm
Szerokość łącznie B1 28 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy ADB
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Obróbka powierzchniowa wersja czerniona
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302615 8
EAN / GTIN 4250122612957
Numer producenta 406.04.08.100.K
Producent/osoba odpowiedzialna Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Opis

Wykonanie:

Kanał chłodziwa zamykany za pomocą o-ringa.
Wszystkie trzpienie czernione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802, klucze mocujące AB nr 308820308835.