{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Kanał chłodzący zamykany | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04005795 | |
| Kształt uchwytu | Z gwintem mocującym i zabierakiem | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 0400 | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Długość chwytu LS | 100 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | BT 40 | |
| z pozycją płaską | nie | |
| Min. średnica mocowania D1 | 18 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 18 mm | |
| Długość wysięgu A | 100 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 50 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 | 54 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | |
| długość całkowita L | 165,4 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 50 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 50 mm | |
| Norma | DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Platformy | ADB | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja czerniona | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 302615 18 | |
| EAN / GTIN | 4250122613053 | |
| Numer producenta | 406.04.18.100.K | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |