{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 27 mm | |
fäste | SK 40 A = 52 | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
utkragningslängd A-mått | 52 mm | |
totallängd L | 166 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 21 mm | |
Frässpindellängd L4 | 33 mm | |
gängaM | M16 | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 27 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikelnummer | 302505 27 | |
EAN/GTIN | 4062406111038 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kombifräsdorn 27 mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
653,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
892,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Hållare norm | DIN 2080 | DIN 2080 |
utkragningslängd A-mått | 52 | 55 |
Frässpindellängd L4 | 33 | 33 |
gängaM | M16 | M24 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 | ≤ 6 |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs |