Oprawki do tulejek zaciskowych ER,, SK 40, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 32

Nr art.: 302485 32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN 2080
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop
Złącze po stronie maszyny SK 40
Min. średnica mocowania 2 mm
Maks. średnica mocowania 20 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 32
Długość wysięgu 60 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia 50 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Sprawdziany do gwintu UNF M16
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Norma DIN 2080
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302485 32
EAN / GTIN 4062406110611
Numer producenta 302485 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych ER-/ESX wg normy DIN 15488-B.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki ER nr 308981-309040, zestawy ER nr 309024-309320, klucze do mocowania ER nr 309680 - 309740.