Kleštinový upínací trn ER, SK 40, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32

Artiklové číslo: 302485 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: DIN 2080
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 2-20 mm
Upnutí SK 40
Norma pro upínání DIN 2080
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Rozsah upínání 2 mm - 20 mm
Délka vyložení rozměr A 60 mm
Vnější ⌀ D 50 mm
Závit M M16
Náhradní upínací matice ER 32
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302485 32
EAN / GTIN 4062406110611
Číslo výrobce 302485 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER/ESX dle ISO 15488-B.

Zvláštní příslušenství:

Kleštiny ER č. 308981309040, sady ER č. 309024309320, utahovací klíč pro ER č. 309680309740.