Portapinzas de sujeción ER, SK 40, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 32

Número de artículo: 302485 32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
115 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN 2080
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Diámetro de sujeción mín. D1 2 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 20 mm
Para tipo de pinza portapiezas Pinza portapiezas ER
Tamaño de las pinzas portapiezas 32
Longitud de alcance A 60 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta D 50 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Rosca G; M M16
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Portapinzas de sujeción
Norma DIN 2080
Con rosca
Posibilidad de refrigeración interior no
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 302485 32
EAN / GTIN 4062406110611
Número del fabricante 302485 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas ER / ESX según ISO 15488-B.

Partes opcionales:

Pinzas portapiezas ER n.° 308981309040, juegos ER n.° 309024309320, llave de apriete ER n.° 309680309740.

Descargas y documentos

Productos adecuados