Przedłużka TRIBOS-MINI SVL walcowe, ⌀ mocowania D1: 5mm

Nr art.: 302383 5
Rabat
875,66 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01200110; ZYL00500115
Kształt uchwytu Chwyt gładki; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm; 5 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 12 mm; 5 mm
Długość chwytu LS 75,5 mm
Wykonanie chwytu HA; HB; HE
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TRIBOS-Mini-SVL
Oznaczenie producenta TRIBOS-Mini-SVL Verlängerung
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 12 mm
Min. średnica mocowania D1 5 mm
Maks. średnica mocowania D1 5 mm
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 5 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 11 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 24 mm
Maks. prędkość obrotowa 52 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Konstrukcja Wersja smukła
Z amortyzacją drgań tak
Ze śrubą do regulacji długości tak
Nastawa V 10 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 9 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 100 mm
Wysokość całkowita H1 11 mm
Szerokość łącznie B1 11 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302383 5
EAN / GTIN 2050002076891
Numer producenta 215709
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Dzięki przedłużkom TRIBOS SVL można stosować standardowe narzędzia skrawające zamiast drogich narzędzi specjalnych. Przedłużki o dokładności ruchu obrotowego wynoszącej < 0,003 mm i smukłym konturze kolidującym można łączyć z rozmaitymi uchwytami zaciskowymi. Przedłużki TRIBOS SVL sprawdziły się już podczas prac w przemyśle medycznym, zegarmistrzowskim i jubilerskim, a także w branży motoryzacyjnej i elektronicznej.

Zaleta:

  • Zoptymalizowany kontur kolidujący – idealne do wykonywania otworów w miejscach głęboko osadzonych, np. przy produkcji przyrządów.
  • Regulacja długości osiowej – regulacja długości w zakresie dokładności 0,01 mm, zakres regulacji 10 mm.
  • Dla najmniejszych średnic od 0,3 mm – ekonomiczne przy najbardziej filigranowej obróbce bez użycia narzędzi specjalnych.
  • Uniwersalne zastosowanie – odpowiednie hydraulicznych uchwytów zaciskowych i tulejek zaciskowych ER.
  • Możliwość mocowania wszystkich rodzajów chwytów dostępnych na rynku (HA, HB, HE).
  • Doskonałe tłumienie drgań – eliminacja mikrowyszczerbień, najwyższa jakość powierzchni obrabianych przedmiotów, ochrona wrzeciona maszyny, zwiększenie trwałości narzędzia a tym samym obniżenie kosztów.
  • Możliwe wysokie prędkości obrotowe – do 52 000 obr./min.

Funkcja:

Przyrządy mocujące TRIBOS SVP zmieniają wieloboczną średnicę mocowania przedłużki na kołową, umożliwiając łatwe zakładanie chwytu narzędzia. Po zwolnieniu nacisku średnica mocowania maleje i powraca do kształtu wielobocznego, mocując założony chwyt narzędzia w niezawodny i zapewniający powtarzalność sposób.

Wyp. dodatkowe:

Przyrząd montażowy TRIBOS-Mini nr 302384, przyrząd montażowy TRIBOS-Mini SVP nr 302386.