{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | Queue cylindrique; Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01200110; ZYL00500115 | |
| Format d’image | queue lisse; queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 12 mm; 5 mm | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Diamètre de queue DS | 12 mm; 5 mm | |
| Longueur queue LS | 75,5 mm | |
| Type de queue | HA; HB; HE | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | TRIBOS-Mini-SVL | |
| Référence fabricant | TRIBOS-Mini-SVL Verlängerung | |
| Interface côté machine | diamètre de queue = 12 mm | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 5 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 5 mm | |
| Diamètre d’alésage côté pièce D1 | 5 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 11 mm | |
| Longueur du corps côté outil L1 | 24 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 52 000 min-1 | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HSC | |
| Forme | forme étroite | |
| Amortissement des vibrations | oui | |
| Avec vis de réglage de longueur | oui | |
| Course de réglage V | 10 mm | |
| Avec arrosage | oui | |
| Diamètre extérieur 2 côté outil D2 | 9 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | rallonge pour porte-outils | |
| Longueur totale L | 100 mm | |
| Hauteur totale H1 | 11 mm | |
| Largeur totale B1 | 11 mm | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 302383 5 | |
| EAN / GTIN | 2050002076891 | |
| Réf. fabricant | 215709 | |
| Fabricant/personne responsable | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |