Prelungitor TRIBOS Mini-SVL cilindric, ⌀ de prindere D1: 5mm

Cod articol.: 302383 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Serie TRIBOS-Mini-SVL
Denumirea producătorului TRIBOS-Mini-SVL Verlängerung
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01200110; ZYL00500115
Formular de înregistrare Arbore neted; Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm; 5 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 12 mm; 5 mm
Lungimea tijei LS 75,5 mm
Tip de coadă HA; HB; HE
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 12 mm
Diametru de prindere min. D1 5 mm
Diametru de prindere max. D1 5 mm
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 5 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 11 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 24 mm
Turaţie max. 52.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire
Amortizarea vibraţiilor da
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cursă de reglare V 10 mm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Diametru exterior 2 pe partea sculei D2 9 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală L 100 mm
Înălţimea totală H1 11 mm
Lăţime totală B1 11 mm
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302383 5
EAN / GTIN 2050002076891
Număr producător 215709
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

Prin utilizarea extensiilor TRIBOS SVL, pot fi utilizate unelte de tăiere standard în locul uneltelor speciale scumpe. Prelungitorul cu o precizie de concentricitate de 0,003 mm și un contur subțire de interferență poate fi combinat cu o < mare varietate de mandrine. Prelungitoarele TRIBOS SVL au fost deja dovedite pentru utilizarea în industria medicală, de ceasuri și bijuterii, precum și în industria auto și electronică.

Avantaj:

  • Contur de interferență optimizat - ideal pentru găurirea în locuri joase, de exemplu în construcția de armătură.
  • Reglarea lungimii axiale – reglarea lungimii în intervalul de precizie de 0,01 mm, cu un interval de reglare de 10 mm.
  • Pentru cele mai mici diametre de la 0,3 mm – economic pentru cele mai delicate operații de prelucrare fără scule speciale.
  • Flexibil de utilizat - potrivit pentru mandrină hidraulică și suporturi de cleme ER.
  • Toate tipurile de arbore disponibile în comerț pot fi tensionate (HA, HB, HE).
  • Amortizare excelentă a vibrațiilor - evitarea microrupturilor, a suprafețelor optime ale pieselor de prelucrat, protecția axului mașinii, creșterea duratei de viață a sculei și, astfel, reducerea costurilor.
  • Viteze mari posibile - până la 52.000 1 rpm.

Funcţionare:

Dispozitivele de pretensionare TRIBOS SVP fac ca diametrul de prindere în formă de poligon al prelungitorului să fie rotund și tija sculei să poată fi introdusă cu ușurință. Dacă presiunea asupra diametrului de prindere scade, aceasta preia din nou forma poligonală și fixează axul uneltei introdus în mod fiabil și precis.

Accesorii opţionale:

TRIBOS-Mini dispozitiv de pretensionare cod 302384, TRIBOS-Mini SVP dispozitiv de montaj cod 302386.