Oprawki termokurczliwe, SK 50 A = 160, ⌀ mocowania D1: 25mm

Nr art.: 302310 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
SKG05001795; ZYL02500105
Kształt uchwytu
Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
25 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
50
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS
25 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Złącze po stronie maszyny
SK 50
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1
25 mm
Maks. średnica mocowania D1
25 mm
Długość wysięgu A
160 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
53 mm
Dokładność ruchu obrotowego
3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania
HPC; HSC
W tym nośnik danych RFID
nie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2
44 mm
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Oprawki termokurczliwe
Długość całkowita L
261,75 mm
Norma
ISO 7388-1
Platformy
ADB
z otworem na nośniki danych RFID
tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Materiał
stal
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302310 25
EAN / GTIN 4045197288769
Numer producenta 302310 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stal żaroodporna.
  • Rozm. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6. Do termoskurcz. przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 − 308800, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 − 302419. Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210 − 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.