Oprawki termokurczliwe, SK 40 A = 160, ⌀ mocowania D1: 14mm

Nr art.: 302258 14
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
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
SKG04001795; ZYL01400105
Kształt uchwytu
Z centralnym i rozproszonym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
14 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
40
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Średnica trzonka DS
14 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Złącze po stronie maszyny
SK 40
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1
14 mm
Maks. średnica mocowania D1
14 mm
Długość wysięgu A
160 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
34 mm
Dokładność ruchu obrotowego
3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania
HPC; HSC
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2
27 mm
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Oprawki termokurczliwe
Długość całkowita L
228,4 mm
Wysokość całkowita H1
63,55 mm
Szerokość łącznie B1
63,55 mm
Norma
ISO 7388-1
Platformy
ADB
z otworem na nośniki danych RFID
tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Materiał
stal
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302258 14
EAN / GTIN 4045197288042
Numer producenta 302258 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stal żaroodporna.
  • Rozm. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.
Do termoskurczowych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 − 308800, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 − 302419. Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210 − 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.