Krótki uchwyt wiertarski – HSK kształt AD 1-16 mm

Nr art.: 301425 1-16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 20

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 1 mm - 16 mm
adapter SK 40
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt AD
chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 20 µm
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. ≤ 14 Nm
rodzaj budowy smukłe
wymiar A długości wysięgu 80 mm
⌀ zewn. D 50 mm
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220 TX25
Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301425 1-16
EAN / GTIN 4045197931795

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.
Z otworem Balluffchip / na chip RFID. Maksymalne bicie ≤ 20 µm.
Piaskowane i szlifowane.
  • smukła konstrukcja
  • właściwe doprowadzanie chłodziwa do narzędzi z chłodzeniem wewnętrznym
  • optymalne momenty mocowania na narzędziu.

W dostawie:

Zawiera klucz do mocowania Torx®. Z uchwytem poprzecznym do uzyskania dużych sił mocowania.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.