{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Răcire interioară | Da, cu max. 50 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 20 µm | |
Moment de strângere maxim Md max | ≤ 14 Nm | |
Tip constructiv | subţire | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220 | TX25 | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 301425 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931795 |