Korte-boorhouder Vorm AD 1-16 mm

Artikelnummer: 301425 1-16
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 20

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 1 mm - 16 mm
Opname SK 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm
Maximaal aanhaalmoment Md max ≤ 14 Nm
Type slank
Afkoppellengte A-maat 80 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220 TX25
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301425 1-16
EAN/GTIN 4045197931795

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.
Met balluff/RFID-chip-boring. Maximale rondloopfout ≤ 20 µm.
Gezandstraald en geslepen.
  • Slanke constructie.
  • Gerichte koelmiddeloverdracht op gereedschap met IK.
  • Optimale spanmomenten op het gereedschap.

Levering:

Inclusief Torx®-spansleutel met dwarsgreep, voor hoge sluitkracht.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.