Pereinamoji įvorė MK kotui su išstūmikliu, forma AD, SK 50 trumpa, MK vidinis: 2

Prekės Nr.: 301185 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MK vidinis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas kūgis; morzės kūgis MK
Atskyrimo taško kodavimas SKG05003000; MKG00203080
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1; su išstūmikliu
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo; nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 2
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Aušinimo tepimo priemonės ne
Gamintojo pavadinimas Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen
sąsaja staklių pusėje SK 50
Sąsaja ruošinio pusėje MK 2
Adapterio pusė 1 SK 50
Adapterio pusė 2 MK 2
Iškyšos ilgis A 60 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 32 mm
Radialinio mušimo tikslumas 8 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 6,3 kai 12000 min-1
Konstrukcija trump.
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis įrankių laikiklio adapteris
Visas ilgis L 161,75 mm
Standartas ISO 7388-1
Forma AD
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Paviršiaus apdirbimas šllifuot.
Svoris 2,9 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 301185 2
EAN / GTIN 4062406252205
Gamintojo numeris 301185 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Iš vidaus ir išorės nušlifuota.
  • Su Balluff/RFID lusto anga.

Visi kotai perlamutriniai.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.